Beli alat pemotongkertas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Paper cutter A3 slide type 8/10 sheets (Sliding Rotary Trimmer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    monotaro Paper cutter A3 slide type 8/10 sheets (Sliding Rotary Trimmer)
    Deskripsi:
    The paper cutting operation.
    atribut:
    • Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 341×510×75
    • Cutting Width (mm): 460
    • Suitable Size: A3 (for long side)
    • Cutting: Sliding type
    • Material (Main Unit): Plate + cutter head: ABS, plate back side: HIPS, plate surface: iron, stick: PS magnet, mat: rubber
    • Maximum Sheet Number to Cut: [Round blade]: 8 sheets (80 g / m 2 ) / 10 sheets (70 g / m 2 )
    • Blade Material: iron
  2. Kenko Paper Trimmer (Alat Potong Kertas)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

  3. Joyko Alat Pemotong Kertas
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp50.900

  4. Carl Paper Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

  5. Deli Lever Paper Trimmer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  6. Nakabayashi Rotary Paper Cutter
    Mulai

    Rp1.099.900

    Nakabayashi Rotary Paper Cutter
    atribut:
    • Set Contents: Perforation blade, Paper combined ruler
    • Cut Width (mm): A4 size
  7. Open Industries Steel Paper Cutter (Trimmer)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Open Industries Steel Paper Cutter (Trimmer)
    atribut:
    • Material: Table:Steel plate
  8. monotaro Paper cutter A4 slide type 8/10 sheets (Trimmer)
    Mulai

    Rp449.900

    monotaro Paper cutter A4 slide type 8/10 sheets (Trimmer)
    Deskripsi:
    The paper cutting operation.
    atribut:
    • Cutting Width (mm): 330
    • Suitable Size: A4 (for long side)
    • Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 262×383×75
    • Cutting: Sliding type
    • Material (Main Unit): Plate + cutter head: ABS, plate back side: HIPS, plate surface: iron, stick: PS magnet, mat: rubber
    • Maximum Sheet Number to Cut: [Round blade]: 8 sheets (80 g / m 2 ) / 10 sheets (70 g / m 2 )
    • Blade Material: iron
  9. KLEIN TOOLS Scissor & Shear (Gunting Serbaguna)
    Mulai

    Rp489.900

    KLEIN TOOLS Scissor & Shear (Gunting Serbaguna)
    Deskripsi:
    The short blades of compact scissors press together to make precise cuts in paper, string, and other lightweight materials. Also called thread clips or thread snips, they have a single ring that slips over the user's finger.
  10. TRUSCO Drawer for Falcon Wagon
    Mulai

    Rp3.699.900

  11. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  12. monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  13. TOYOX Camlock 633 DB Stainless Steel (Kamlok)
    Mulai

    Rp3.499.900

    TOYOX Camlock 633 DB Stainless Steel (Kamlok)
    Deskripsi:
    KAMLOK COUPLER Ulir Female Baja tahan karatKonektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.Produk KAMLOK ini adalah konektor yang dipasang ke ulir jantan.KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.Cairan : Udara Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Paduan AluminiumDetail bahan : Bodi konektor: Paduan Aluminium (ADC12, 5"~: AC4CH)Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Pin ・ Ring: SUS304Gasket: Buna-N (NBR)* Gasket dapat dipilih sesuai cairan.Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  14. KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 110
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 570
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 34
    • No Load Speed (rpm): 13300
    • Voltage (V): 220
  15. Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
  16. Secure Penghancur Kertas
    Rating:
    70% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

Daftar Harga alat pemotongkertas Terbaru October 2026
monotaro Paper cutter A3 slide type 8/10 sheets (Sliding Rotary Trimmer)Rp719.900
Kenko Paper Trimmer (Alat Potong Kertas)Rp379.900
Joyko Alat Pemotong KertasRp50.900
Carl Paper CutterRp509.900
Deli Lever Paper TrimmerRp519.900
Nakabayashi Rotary Paper CutterRp1.099.900
Open Industries Steel Paper Cutter (Trimmer)Rp2.699.900
EBA Penghancur Kertas Deskside Strip Cut (Penghancur Kertas)Rp6.999.900
Deli Paper Trimmer (Trimer Kertas)Rp74.900
monotaro Paper cutter A4 slide type 8/10 sheets (Trimmer)Rp449.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait